| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2524729-BP Herst.-Nr.: WLTCH10IR80 EAN/GTIN: 4003019445486 |
| |
|
| | |
| Weller WLTCH10IR80 Lötspitze Meißelform Spitzen-Größe 10 mm Inhalt 3 St.
Weller WLTCH10IR80 Meißellötspitze 10,0 mm für WLIR80, 3 St.
Meißelspitze 10,0 mm für Weller-Lötkolben WLIR80. Die Spitze ist leicht austauschbar und eignet sich perfekt für Ihre elektronischen Lötaufgaben. Löten Sie sicher und fest mit dem Weller 80-Watt-Lötkolben mit Power Grip. Mit seinem ergonomisch geformten Griff für komfortables und ermüdungsfreies Löten, den leicht zu wechselnden Lötspitzen und der integrierten Sicherheitsablage ist er der perfekte hochwertige und vielseitige Lötkolben für alle Ihre Lötarbeiten.
Technische Daten: Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Spitzen-Größe: 10 mm · Spitzenform (Details): Meißelform
Weitere Informationen: | | Marke: | Weller | Passend für Marke (Löttechnik): | Weller | Typ (Hersteller-Typ): | WLTCH10IR80 | Spitzen-Größe: | 10 mm | Spitzenform (Details): | Meißelform | Produkt-Art: | Lötspitze | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,81* | € 17,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,37* | € 17,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 13,38* | € 19,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,58* | € 20,19* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,19* | € 27,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,39667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|