Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabelhalter, PVC, grau, selbstklebend, (L x B x H) 14.22 x 14.2 x 7.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabelhalter, PVC, grau, selbstklebend, (L x B x H) 14.22 x 14.2 x 7.4 mm
Flachkabelhalter, PVC, grau, selbstklebend, (L x B x H) 14.22 x 14.2 x 7.4 mm
Flachkabelhalter, PVC, grau, selbstklebend, (L x B x H) 14.22 x 14.2 x 7.4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12H8580
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FCC5-A-C8
EAN/GTIN:
     0074983593224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Kabel-Organizer
Flachkabelhalter Typ Panduit FCC. Selbstklebend, für Flachkabel bis 4,3 mm Höhe. Mit beidseitig versetzt angeordneten Haltern können Flachkabel jeder Breite sicher befestigt werden; Material: PVC, Farbe: grau, Typ: FCC5-A-C8, a 25,4, b 14,2, c 7,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachkabelhalter
Breite:
14.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
7.4 mm
Länge:
14.22 mm
Material:
PVC
Selbstklebend:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.00129 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, Selbstklebende Kabelschellen, panduit kabelmanagement, selbstklebende kabelschellen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelführung, Leitungshalter, Flachkabelhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,81*
1 Tag
120
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 1,68*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,13*
€ 7,50*
1 Tag
129
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 45,80*
€ 65,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2M-C
ab € 0,02761*
Zubehör
Panduit
FCM1-A-C14
ab € 0,679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.