Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Cable Tie, 8.0"L (203mm), Miniature, Nylon, Natural, 100pc Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 8.0"L (203mm), Miniature, Nylon, Natural, 100pc Kabelbinder
Panduit Cable Tie, 8.0"L (203mm), Miniature, Nylon, Natural, 100pc Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     3517A-65920165
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2M-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder braun
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
203 mm
Merkmale
Material
Nylon
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,02761*
€ 0,03811*
25 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0276*
€ 0,0382*
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,02816*
€ 0,03886*
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0508*
€ 0,0672*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03811*
€ 0,04535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02761*
€ 0,03286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 38,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-A-C
ab € 0,05706*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 179,29*
Zubehör
Panduit
R100X150V1C
ab € 43,33*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,09*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.035,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.