Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle, Kabel-Ø 4 bis 5 mm, PVC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstülle, Kabel-Ø 4 bis 5 mm, PVC, schwarz
Durchführungstülle, Kabel-Ø 4 bis 5 mm, PVC, schwarz
Durchführungstülle, Kabel-Ø 4 bis 5 mm, PVC, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H3454
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02090
EAN/GTIN:
     4031026186344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Durchführungstüllen aus PVC Typ HellermannTyton HV Für Rundkabel. Material: Weich-PVC, gemäß UL 94 V-2 Betriebstemperatur: - 30 bis +60 °C Härte Shore-A: 56 ±5,0 Farbe: schwarz Typ: HV1209, D 11, d 9,0, B 4,0, h 1,5, H 5,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchführungstülle
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
max. Kabeldurchmesser:
5 mm
max. Temperatur:
60 °C
min. Kabeldurchmesser:
4 mm
min. Temperatur:
-30 °C
Montagelochgröße:
9 mm
Wanddicke:
1.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Kabeldurchführungstülle, Netzkabeldurchführung, Rahmen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0457*
€ 0,0678*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0731*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,06067*
€ 0,07767*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06134*
€ 0,07824*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,082*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,082*
€ 0,098
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0731*
€ 0,087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0689*
€ 0,082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,0782
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.