Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindeinsatztülle, Kabel-Ø 5 mm, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindeinsatztülle, Kabel-Ø 5 mm, Kunststoff, schwarz
Blindeinsatztülle, Kabel-Ø 5 mm, Kunststoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H1149
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00049
EAN/GTIN:
     4031026690438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindtülle
Kabelabfangschiene
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Blindtülle, 440-00049, HellermannTyton Blindtülle für die Durchführung von Kabeln mit und ohne Stecker zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24. Dieses Produkt wird benötigt um die nicht mit Leitungen bestückten Kabeltüllen zu ersetzen, dadurch bleibt die IP Schutzart erhalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindeinsatztülle
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
max. Kabeldurchmesser:
5 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, verschluss stopfen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Rahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5555*
€ 0,8455*
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,57*
€ 0,87*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,96*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 0,98*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.