Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindeinsatztülle, Kabel-Ø 11 bis 13 mm, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindeinsatztülle, Kabel-Ø 11 bis 13 mm, Kunststoff, schwarz
Blindeinsatztülle, Kabel-Ø 11 bis 13 mm, Kunststoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-12H1145
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00045
EAN/GTIN:
     4031026686363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindtülle
Kabelabfangschiene
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Blindtülle, 440-00045, HellermannTyton Blindtülle für die Durchführung von Kabeln mit und ohne Stecker zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24. Dieses Produkt wird benötigt um die nicht mit Leitungen bestückten Kabeltüllen zu ersetzen, dadurch bleibt die IP Schutzart erhalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blindeinsatztülle
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
max. Kabeldurchmesser:
13 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Kabeldurchmesser:
11 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, verschluss stopfen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Kabeldurchführungssystem, Kabeldurchführungsrahmen, Rahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5955*
€ 0,9055*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,60*
€ 1,02*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 1,02*
22 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,09*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.