Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, schwarz, Frontring schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, schwarz, Frontring schwarz,
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, schwarz, Frontring schwarz,
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, schwarz, Frontring schwarz,
Artikel-Nr.:
     4502-12G9628
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.10.051.201/0001
EAN/GTIN:
     4099889251319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsselschalter, 1.10.051.201/0001, RAFI Schlüsselschalter mit vielfältigen Schaltstellungen und M12 Anschluss EIGENSCHAFTEN * Prägnante Haptik * Sichere Goldkontakte * Einfacher M12 Stecker-Anschluss * Geschützte Kontakte durch dichtes Gehäuse Technische Daten * Befestigungsart: Gewindering * Bundform: rund * Einbaudurchmesser: 22,3 mm * Einbautiefe: 30 mm * Einbauhöhe: 45 mm * Schaltstrom, max.: 100 mA * Schaltspannung, max.: 32 V
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12 Stecker, 4-polig
Ausführung:
Schlüsselschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Drehwinkel:
40°
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
45 mm
Einbautiefe:
30 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Farbe Frontring:
schwarz
Kontaktfunktion:
tastend
Kontaktmaterial:
silber
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Abzugstellung Schlüssel:
0
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi schlüsseltaster, schlüsseltaster, schlüsselschalter einbau, Befehls- und Meldegerät, Schlossschalter, Betätigungsteil, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.04.013.041/0000
ab € 4,46*
Zubehör
Rafi
5.04.013.043/0000
ab € 4,12*
Zubehör
Rafi
5.05.200.025/0000
ab € 3,08*
Zubehör
Rafi
5.05.200.026/0000
ab € 3,08*
Zubehör
Rafi
5.05.800.067/0000
ab € 2,18*
Zubehör
Rafi
5.05.800.068/0000
ab € 2,20*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,13*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 2,10*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.