Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 5.07.620.011/0000 Schildträger selbstklebend, quadratisch 70 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1543687-BP
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.07.620.011/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schildträger
RAFI 5.07.620.011/0000 Schildträger selbstklebend,quadratisch 70 St.

Schildträger 5.07.620.011/0000 VPE

Industrieverpackung mit 70 Stück

Technische Daten:
Industrieware: Ja · Schalter/Taster-Besonderheiten: selbstklebend,quadratisch · Verpackungsart, Details (Bauteile): Polybag

Weitere Informationen:
Inhalt:
70 St.
Marke:
RAFI
Industrieware:
Ja
Verpackungsart, Details (Bauteile):
Polybag
Schalter/Taster-Besonderheiten:
selbstklebend | quadratisch
Typ (Hersteller-Typ):
5.07.620.011/0000
Produkt-Art:
Schildträger
Weitere Suchbegriffe: rafi hilfskontakt, hilfskontakt, RAFI, 5.07.620.011/0000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
630
70
Frei Haus
ab € 2,143*
€ 2,737*
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 2,737*
€ 3,25703
pro Stück
ab 700 Stück
€ 2,723*
€ 3,24037
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,143*
€ 2,55017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 191,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.