Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element, weiß, 24 V AC/DC, Flachstecker 2,8 x 0,8 mm, 5.05.511.747/0200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Element, weiß, 24 V AC/DC, Flachstecker 2,8 x 0,8 mm, 5.05.511.747/0200
LED-Element, weiß, 24 V AC/DC, Flachstecker 2,8 x 0,8 mm, 5.05.511.747/0200
Artikel-Nr.:
     4502-12G9229
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.05.511.747/0200
EAN/GTIN:
     4099889260984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
LED-Clips für Schaltelemente mit Steckanschluss Serie RAFIX 22FS+ Typ 5.05.511.747. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Spannung): 5.05.511.747/0200, weiß, 12 VDC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
Ausführung:
LED-Clip
Befestigungsart:
Aufrasten auf Leuchtvorsatz
Farbe der LED:
weiß
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.393 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.