Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, weiß, Frontring silber, 90°, Ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, weiß, Frontring silber, 90°, Ein
Wahlschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, weiß, Frontring silber, 90°, Ein
Artikel-Nr.:
     4502-12G8194
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.242.602/0200
EAN/GTIN:
     4099889249903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Wahltaster mit markiertem Griffknebel und Frontring aus Metall Serie RAFIX 22QR Typ: 1.30.242.602/0200 Bund: rund, Knebel: kurz, Knebelmarkierung: opak (undurchsichtig) nicht beleuchtet, mit metallisiertem Frontring, mit Funktion rastend 1 x 90°, Lieferumfang: Gewindering und Kralle. Einbaudurchmesser von 22,3 mm nach IEC 60947, geeignet für die Schaltelemente die miteinander durch Einrastung verbunden werden. Schutzart vor der Schalttafel: IP 65, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C, Einbaulage: beliebig, Anschluss: Schraubanschluss, Schutzklasse: II, Kontaktsystem: selbstreinigender Brückenkontakt, Betätigungskraft: 5,0 N pro Element. Betriebsstrom bei Silberkontakten: 250 V/6,0 A (125 V/10 A, 400 V/13,5 A), Betriebsstrom bei Goldkontakten: 1,0 bis 35 V AC/DC/0,01 bis 100 mA UC, Bemessungs-Isolationsspannung: 400 VAC, Bemessungsstoßspannung: 6,0 kV. Der Öffnerkontakt ist zwangstrennend nach IEC 94-5-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wahlschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Drehwinkel:
90°
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
22.2 mm
Einbautiefe:
56.4 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Farbe Frontring:
silber
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.02045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, Knebelschalter, Wahlschalter, schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, rafi schlüsseltaster, Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,13*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 2,13*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.