Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 2-polig, schwarz, unbeleuchtet, 12 (4) A/250 VAC, IP40, 1663.0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 2-polig, schwarz, unbeleuchtet, 12 (4) A/250 VAC, IP40, 1663.0101
Drucktaster, 2-polig, schwarz, unbeleuchtet, 12 (4) A/250 VAC, IP40, 1663.0101
Drucktaster, 2-polig, schwarz, unbeleuchtet, 12 (4) A/250 VAC, IP40, 1663.0101
Artikel-Nr.:
     4502-12G2474
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1663.0101
EAN/GTIN:
     4099889189421
Suchbegriffe:
Drucktaster
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Druckschalter und -Taster beleuchtet oder unbeleuchtet Baureihe 1660 Typ Marquardt 1660.../1661.../1662.../1663. Ein- oder zweipolig, beleuchtet (230 V) oder unbeleuchtet, mit doppelt unterbrechendem Sprungkontakt-Schaltsystem, Öffnungs- bzw. Schließgeschwindigkeit unabhängig von der Betätigungsgeschwindigkeit; Schaltleistung: 16 (4,0) A/250 VAC 1E4 (Schließer und Ausschalter), 12 (4,0) A/250 VAC 1E4 (Wechsler), Übergangswiderstand (Neuzustand): max. 100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): min. 100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40 oder IP 54, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Isolationsabstand: nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung. Anschlussart: Steckanschluss 4,8 x 0,8 mm oder 6,3 x 0,8 mm, Kontaktabstand: min. 3,0 mm. Material Kontakte: Ag, Anschlüsse, Cu, Gehäuse: PA, schwarz, Entflammbarkeit: UL 94 V-2, Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: –20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +85 °C), Prüfzeichen: ENEC. Wechsler mit Steckanschluss 4,8 x 0,8 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Beleuchtung, Betätigerfarbe, Schutzart): 1663.0101, 2-polig, unbeleuchtet, schwarz, IP 40
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
12 (4) A/250 VAC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 2s2ö, geräteschalter, ausschalter marquardt, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 9,55*
1
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 11,33*
1
€ 8,95*
ab € 7,67*
€ 11,46*
1 Tag
80
1
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 18,07*
1 Tag
32
1
€ 5,95*
ab € 9,85*
€ 18,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 955,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
340.040.011
ab € 64,69*
Zubehör
Marquardt
203.201.011
ab € 0,53*
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.