Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Aus, 10 A/400 VAC, vernickelt/versil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Aus, 10 A/400 VAC, vernickelt/versil
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Aus, 10 A/400 VAC, vernickelt/versil
Artikel-Nr.:
     4502-12G2050
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     631H
EAN/GTIN:
     4099889180831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Kippschalter, 631H, APEM Ein- und zweipolige, mechanisch verriegelnde Metallhebel für den Schalttafeleinbau. Normalerweise offene Kontaktfunktion.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
vernickelt/versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
10 A/400 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,52*
€ 3,82*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 4,19*
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 7,23*
2 Tage
66
€ 14,99*
ab € 4,46*
€ 9,19*
2 Tage
1293
€ 5,95*
ab € 5,00*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2066972
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.