Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PCB-Montage Kippschalter 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 10 A, IP 40, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2066972
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2066972
EAN/GTIN:
     5059044217153
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
rs pro kippschalter 1-polig ein-aus
hebelschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Kontaktnennstrom = 10 A
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = Lötanschluss
IP Schutzart = IP 40
Beleuchtet = Nein
Betätigermaterial = Messing

Kippschalter RS Pro SPST 10 AWir stellen eine Reihe von 1-poligen Kippschaltern von RS Pro vor. Diese hochwertigen Kippschalter bieten eine einpolige/einpolige Kontaktkonfiguration, d. H. Es gibt eine Terminal am Eingang, eine Terminal am Ausgang und einen Kippschalter aus Metall oder Kunststoff. 10 A Kontaktstromwerte mit verschiedenen Schaltvorgängen sind alle mit einer Betriebstemperatur von -20 °C bis +55 °C erhältlich Die 1-poligen Kippschalter von RS Pro sind mit Schraub- oder Lötanschluss für Leiterplattenanwendungen ausgestattet.Warum benötigen Sie einen 1-poligen Kippschalter?1-polige Umschalter werden üblicherweise als einfacher EIN/AUS-Schalter verwendet, der im Grunde die Stromkreisverbindung zwischen den Klemmen unterbricht. Sie können eine einfache Lampe oder LED in einem Stromkreis steuern oder diese Kippschalter in ein Heimwerker-Steuerplatinendesign integrieren.Handhabung und LagerungVerhindern Sie Terminal Oxidation an den Schaltern, indem Sie Produkte in einer trockenen und kühlen Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 90 % lagern. Hinweis : Vor der Montage von Produkten auf der Leiterplatte sowie für ungenutzte Einheiten wird empfohlen, sie in der versiegelten Tasche zu halten.Materialeigenschaften• Betätigungselement: Messing mit Nickelbeschichtung • Buchse: Messing mit Nickelbeschichtung• Sockel: Phenolharz-Formmasse, schwarz• Feder: Stahldraht• Kontakt: Silberlegierung• Gehäuse: Eisen, vernickelt• Anschlussklemmen: Bronze mit vernickelt• Hardware: Mutter (Eisen, vernickelt), Unterlegscheibe (Stahl, vernickelt), Schraube (Eisen, vernickelt)• Etikett: Nebelsilberne PolyesterfolieEigenschaften und Vorteile• 10 A @ 250 V ac, 15 A @ 125 V ac• Ein/Aus-/Kippschalter• Einpoliger Umschaltkontakt - Ein/Aus-Funktion• Schutzart IP40 an der Frontplatte• Betätigungselement aus Messing• Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C.• UL- und CUL-ZulassungSchaltspiele• Ein/Aus, Metallbetätigungselement, Schraubanschluss; RS Best.-Nr. 206-6971 () • Ein/Aus, Metallbetätigungselement, Lötanschluss; RS Best.-Nr. 206-6972 () • Ein/Aus, Kunststoffbetätigungselement, Lötanschluss; RS Best.-Nr. 206-6974 () AnwendungenTelekommunikationLuft- und RaumfahrtKfzInstrumentierungssteuerungIndustrielle Steuerungslösungenzur Materialhandhabung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Kontaktnennstrom:
10 A
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
Lötanschluss
IP Schutzart:
IP 40
Beleuchtet:
Nein
Betätigermaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 1pol, 2066972, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, L72P1A3B2H5UL, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.