Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Taster CG111AP0GC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapazitiver Taster CG111AP0GC
Kapazitiver Taster CG111AP0GC
Kapazitiver Taster CG111AP0GC
Artikel-Nr.:
     4502-12G1027
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     CG111AP0GC
EAN/GTIN:
     4099889199734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
Kapazitiver Taster, CG111AP0GC, APEM Der Schalter CG111AP0GC ist die perfekte Lösung für die Steuerung verschiedener elektrischer Funktionen. Mit seinem schlanken Design und seiner zuverlässigen Leistung ist dieser Drucktastenschalter ein Muss für jedes elektrische System. Er verfügt über eine praktische MOM-Funktion (Momentary), mit der Sie Ihre Geräte mit einem einfachen Druck steuern können. Die mitgelieferten Steckverbinder erleichtern die Installation. Features * Aktiviert durch Berührung mit dem Finger * 50 Millionen Zyklen * Auto-Kalibrierungsfunktion * Montage unter nicht leitenden Oberflächen
Weitere Informationen:
Beleuchtungsspannung:
5-24 VDC
Einbaudurchmesser:
29 mm
Gehäusefarbe:
grün
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungssensor, Piezotaster, näherungsschalter kapazitiv 8vdc, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter npn, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 27,35*
1
€ 4,00*
ab € 22,31*
€ 32,66*
1 Tag
29
1
Frei Haus
ab € 33,70*
€ 46,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 547,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apem
U7040
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.