Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS Cleaning Solutions Walzenreiniger, Flasche, 1 l, 163.L01.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECS Cleaning Solutions Walzenreiniger, Flasche, 1 l, 163.L01.000
ECS Cleaning Solutions Walzenreiniger, Flasche, 1 l, 163.L01.000
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L9596
Hersteller:
     ECS Cleaning Solutions
Herst.-Nr.:
     163.L01.000
EAN/GTIN:
     4099891433871
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerreiniger
Walzenreiniger
druckerreiniger 1000ml
druckerreiniger
Walzen-Reiniger von ECS Cleaning Für Transportrollen, Andruckrollen, Transportbänder usw. in allen Arten von Kartenlesern, Drucker etc. - Die zu reinigenden Walzen und Rollen werden wirksam und schonend gereinigt - Diese quellen nicht auf, verfärben sich nicht und werden nicht spröde - Ausfallzeiten werden vermindert und Servicekosten gesenkt, gleichzeitig erhöht sich die Funktionssicherheit Inhalt: 1000ml
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kunststoff, Glas und Metall
Ausführung:
Walzenreiniger
Behälter:
Flasche
Inhalt:
1 l
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.87111 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. | P241 Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: walzenreiniger elix clean, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Drucker-Reinigungsmittel, Walzen-Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.