| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L7704 Herst.-Nr.: Z50318009 EAN/GTIN: 4099891385446 |
| |
|
| | |
| Kabelschneider, Z50318009, Wiha Steigert Ihre Effizienz : Sauberes Arbeiten durch quetschfreies Schneiden von Kabel. Bietet Ihnen vollen Schutz : Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung : Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabel, auch geeignet zum Abisolieren und Entmanteln. Anwendung : Nicht für Stahlseile, -drähte und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Anwendung : Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelschneider | Länge: | 180 mm | VDE-/1000V-geprüft: | Ja | Ursprungsland: | VN | Gewicht: | 0.235 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Kabelschneidzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Zange |
| | |
| |