Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider Prof. electric 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschneider Prof. electric 180mm
Kabelschneider Prof. electric 180mm
Artikel-Nr.:
     4502-11L7702
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z50318006
EAN/GTIN:
     4099891385422
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
wiha kabelschere
Kabelschneider, Z50318006, Wiha Senkt Ihre Kosten : Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall. Schont Ihre Gesundheit : Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder. Steigert Ihre Effizienz : Sauberes Arbeiten durch quetschfreies Schneiden von Kabel. Bietet Ihnen vollen Schutz : Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung : Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabel, auch geeignet zum Abisolieren und Entmanteln. Anwendung : Nicht für Stahlseile, -drähte und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Anwendung : Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. VDE- und GS-geprüft Geprüft gemäß IEC 60900.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschneider
Länge:
180 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.235 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Kabelschneidzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.