Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, verschiedene Größen, Phillips/Pozidriv/Schlitz/Sechskant/TORX, L 193 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Set, verschiedene Größen, Phillips/Pozidriv/Schlitz/Sechskant/TORX, L 193 mm
Bit-Set, verschiedene Größen, Phillips/Pozidriv/Schlitz/Sechskant/TORX, L 193 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11L7533
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     79187T05
EAN/GTIN:
     4099891372682
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Bit Set Montage, 79187T05, Wiha Steigert Ihre Effizienz : Alle gängigen Klingen in einem kompakten Set. Schont Ihre Gesundheit : Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Vereinfacht Ihre Arbeit : Beste Zugänglichkeit durch lange 50 mm Bits. Auch für den Maschinenbetrieb optimal geeignet. Erleichtert die Handhabung : Optimale Zugänglichkeit durch 2 verschieden lange Adapter. Spart Zeit : Schneller und einfacher Bitwechsel dank magnetischem Bithalter. Maße : 193 x 55 x 50 mm Anwendung : Die Bit-Grundausstattung für Schaltschrankbauer. Für Verschraubungen in Schaltschranksystemen, Sicherungskästen und Klemmleisten. Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, reicht eine Klinge in Standardlänge oftmals nicht aus. Mit den 50 mm Bits des Bit Set Montage können speziell tiefer liegende Schrauben problemlos erreicht werden. Somit wird bspw. der Zugang zu Schaltschranksystemen, Sicherungskästen und Klemmleisten enorm erleichtert. Darüber hinaus kann dank der zwei im Set enthaltenen Bithalter die Länge individuell auf eine Vielzahl an Anwendungen angepasst werden. Schnelles und einfaches Bitwechseln wird dabei durch die magnetischen Bithalterungen dauerhaft gewährleistet. Das Bit Set Montage ist durch Handgriff und Bithalter für Maschinen, als auch für den Handbetrieb ideal einsetzbar. Dabei sorgt der ergonomisch geformte SoftFinish® Handgriff für die optimale Handhabung und den höchsten Arbeitskomfort. Abgerundet wird das Set durch die kompakte und platzsparende Rolltasche zur sicheren und ordentlichen Aufbewahrung. Inhalt: *1x Bit Professional TORX® 1/4" T15 (32307) *1x Bit Professional TORX® 1/4" T20 (32308) *1x Bit Professional TORX® 1/4" T25 (32309) *1x Bit Professional TORX® 1/4" T30 (33923) *1x Bit Professional TORX® 1/4" T40 (33928) *1x Bit Professional Phillips 1/4" PH0 (32105) *1x Bit Professional Phillips 1/4" PH1 (33703) *1x Bit Professional Phillips 1/4" PH2 (33704) *1x Bit Professional PlusMinus/Pozidriv 1/4" SL/PZ1 (32494) *1x Bit Professional PlusMinus/Pozidriv 1/4" SL/PZ2 (32496) *1x Bit Professional Schlitz 1/4" 3,5 mm (01792) *1x Bit Professional Schlitz 1/4" 4 mm (01794) *1x Bit Professional Schlitz 1/4" 5,5 mm (01796) *1x Bit Professional Sechskant 1/4" 4 mm (04195) *1x Bit Professional Sechskant 1/4" 5 mm (04196) *1x Bit Professional Sechskant 1/4" 6 mm (04197) *1x Bithalter magnetisch, Klemmung über Sprengring 1/4" (36092) *1x Bithalter magnetisch, Klemmung über Sprengring 1/4" (34306) *1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4" (32160) *1x Rolltasche Nylon
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
verschiedene Größen
Länge:
193 mm
Spitzentyp:
Phillips/Pozidriv/Schlitz/Sechskant/TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, wiha bit-satz, bit satz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Bit-Arbeitssatz, Bitsatz, Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.