| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L4383 Herst.-Nr.: 5551940710 EAN/GTIN: 4005796520417 |
| | |
|
| | |
| Lötdraht, 5551940710, Felder Hochwertiger bleifreier Lötdraht für Hand- und Automatenlötungen in der Elektronik, Elektrotechnik und Elektromechanik. Das Flussmittel zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus und spritzt nicht während des Aufschmelzens. Eine optimale Benetzung sowie normübertreffende Ausbreitungswerte machen diesen bleifreien Lötdraht zu einem Spitzenprodukt unter den Röhrenloten. Features * Hohe Benetzungsgeschwindigkeit und Ausbreitung * Keine Flussmittelspritzer * Glasklare Flussmittelrückstände * Leicht entfernbare Rückstände an Lötspitzen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötdraht | Bleifrei: | Ja | Durchmesser: | 0.75 mm | Halogenfrei: | Ja | Legierung: | Sn99,3CuNiGe | Schmelzbereich: | 227 °C | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.1 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, felder lötdraht 0,75mm, lötzinn, felder lötzinn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, Lötzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,70* | € 14,80* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,33* | € 14,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,76* | € 14,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,27* | € 26,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|