Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn99Ag0,3Cu0,7), Ø 1.5 mm, 250 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn99Ag0,3Cu0,7), Ø 1.5 mm, 250 g
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn99Ag0,3Cu0,7), Ø 1.5 mm, 250 g
Artikel-Nr.:
     4502-11L3856
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SSALC15250
EAN/GTIN:
     4099891413811
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, SSALC15250, EDSYN Features * Bleifreier Lötdraht mit 3 Metallen * Hergestellt aus Zinn, Silber und Kupfer * Mit doppelter Flussmittelmenge
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
1.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Legierung:
Sn99Ag0,3Cu0,7
Schmelzbereich:
216-227 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.26434 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99ag0,3cu0,7, lötzinn, lötzinn edsyn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, SAC Lötdraht, Lötzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,83*
€ 45,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,80*
€ 43,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,75*
€ 38,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,98*
€ 36,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,37*
€ 31,38
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,70*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 321,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.