Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, verbleit, Sn63Pb35,6Ag1,4, Ø 0.8 mm, 70 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötdraht, verbleit, Sn63Pb35,6Ag1,4, Ø 0.8 mm, 70 g
Lötdraht, verbleit, Sn63Pb35,6Ag1,4, Ø 0.8 mm, 70 g
Artikel-Nr.:
     4502-11L3790
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SS652
EAN/GTIN:
     4099891413521
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
nicht verkäuflich an Endverbraucher, SMD-Lötdrähte L-Sn63Pb35,6Ag1,4 mit F-SW32 Typ Edsyn SS. Mit Silberanteil und Flussmittel entsprechend DIN 8516 nach F-SW32
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Nein
Durchmesser:
0.8 mm
Halogenfrei:
Nein
Legierung:
Sn63Pb35,6Ag1,4
Schmelzbereich:
178 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.07718 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, edsyn lötdraht 0.8mm, lötzinn, sn63pb37 lötzinn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, Lötzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,71*
€ 15,12
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 329,86*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.