Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn96,5Ag3,0Cu0,5), Ø 1 mm, 500 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn96,5Ag3,0Cu0,5), Ø 1 mm, 500 g
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn96,5Ag3,0Cu0,5), Ø 1 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     4502-11L2750
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     20761030
EAN/GTIN:
     4099891413330
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, 20761030, FELDER Rückstandsarmer, halogenfreier No-clean-Lötdraht. Speziell angepasst an die Erfordernisse in der bleifreien Elektronikfertigung. Das Flussmittel zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus und spritzt nicht während des Aufschmelzens. Die hellen, festen Flussmittelrückstände sind weder korrosiv, noch elektrisch leitend und können daher auf der Lötstelle verbleiben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
1 mm
Halogenfrei:
Ja
Legierung:
Sn96,5Ag3,0Cu0,5
Schmelzbereich:
217-219 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.54073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5, lötzinn, felder lötzinn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, SA Lötdraht, Lötzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,87*
€ 104,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,27*
€ 101,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,02*
€ 94,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,55*
€ 91,09
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 72,72*
€ 86,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 69,09*
€ 82,22
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 65,64*
€ 78,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,05*
€ 66,70
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 330,05*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.