Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, Sn100Ni+, Ø 1.5 mm, 250 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, Sn100Ni+, Ø 1.5 mm, 250 g
Lötdraht, bleifrei, Sn100Ni+, Ø 1.5 mm, 250 g
Artikel-Nr.:
     4502-11L2669
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     5520941520
EAN/GTIN:
     4005796550940
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, 5520941520, FELDER Bleifreier Lötdraht wird in der industriellen Baugruppenfertigung sowie bei Hochtemperaturanwendungen, z.B. in der Automobilindustrie, eingesetzt (gute Temperaturwechselbeständigkeit bei hohen Temperaturen). Mindestens dauertemperaturbeständig bis zu 120°C. Kann auch in älteren Wellenlötanlagen eingesetzt werden, deren Tiegel und Düsen noch aus V2A bestehen und keine Schutzbegasung aufweisen. Anwendungen * Bleifreies Löten in der industriellen Baugruppenfertigung * Hochtemperaturanwendungen z. B. in der Automobilindustrie (gute Temperaturwechselbeständigkeit bei hohen Temperaturen). Dauertemperaturbeständigkeit mindestens bis zu 120° C * Ein Einsatz in älteren Wellenlötanlagen ist ebenfalls möglich, deren Töpfe und Düsen aus V2A gefertigt sind und keine Schutzbegasung aufweisen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Legierung:
Sn100Ni+
Schmelzbereich:
227 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.25204 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, felder lötzinn, lötzinn, elektroniklot 1,5mm, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, Lötzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,11*
€ 37,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,53*
€ 31,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,82*
€ 30,73
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,52*
€ 27,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,36*
€ 26,61
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 21,25*
€ 25,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,49*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 329,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.