| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L2624 Herst.-Nr.: 5518940720 EAN/GTIN: 4005796550636 |
| | | |
|
| | |
| Lötdraht, 5518940720, FELDER Bleifreier Lötdraht wird in der industriellen Baugruppenfertigung sowie bei Hochtemperaturanwendungen, z.B. in der Automobilindustrie, eingesetzt (gute Temperaturwechselbeständigkeit bei hohen Temperaturen). Mindestens dauertemperaturbeständig bis zu 120°C. Kann auch in älteren Wellenlötanlagen eingesetzt werden, deren Tiegel und Düsen noch aus V2A bestehen und keine Schutzbegasung aufweisen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötdraht | Bleifrei: | Ja | Durchmesser: | 0.75 mm | Halogenfrei: | Nein | Legierung: | Sn99,3CuNiGe | Schmelzbereich: | 227 °C | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.25 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, felder lötdraht 0,75mm, lötzinn, felder lötzinn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, Lötzubehör |
| | |
| |