Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn96,5Ag3,0Cu0,5), Ø 0.75 mm, 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn96,5Ag3,0Cu0,5), Ø 0.75 mm, 250 g
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn96,5Ag3,0Cu0,5), Ø 0.75 mm, 250 g
Artikel-Nr.:
     4502-11L2592
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     52760720
EAN/GTIN:
     4005796520042
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, 52760720, FELDER Hochwertiger bleifreier Lötdraht für Hand-und Automatenlötungen in der Elektrotechnik, Elektromechanik und Elektronik. Das Flussmittel zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus und spritzt nicht während des Aufschmelzens. Eine optimale Benetzung sowie normübertreffende Ausbreitungswerte machen diesen bleifreien Lötdraht zu einem Spitzenprodukt unter den Röhrenloten. Eigenschaften * Keine (schmerzhaften) Flussspritzer * Glasklare Flussmittelrückstände zur Verbesserung des optischen Eindrucks * Geringste Ausgasung und Geruchsneutralität reduziert die Arbeitsplatzbelastung * Leicht entfernbare Flussmittelrückstände an den Lötkolbenspitzen; diese können mit herkömmlichen Methoden entfernt werden (FELDER Tinner, Lötschwamm, Metallwolle)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
0.75 mm
Halogenfrei:
Nein
Legierung:
Sn96,5Ag3,0Cu0,5
Schmelzbereich:
217-219 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn96.5 ag3 cu0.5, lötzinn, felder lötzinn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, SAC Lötdraht, Lötzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,31*
€ 36,74*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,55*
€ 36,76*
€ 8,95*
ab € 26,77*
€ 36,78*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 33,75*
€ 45,24*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 51,77*
€ 66,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 330,05*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.