| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L1196 Herst.-Nr.: T0058771712 EAN/GTIN: 4003019444540 |
| |
|
| | |
| Sensoren, T0058771712, Weller Sensoren für WCU-Temperaturmessgerät Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Temperaturmessgerät WCU | Zubehörart: | Sensor | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.05 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,09* | € 32,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,21* | € 34,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,20* | € 34,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,62* | € 38,29* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 30,42* | € 40,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|