Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Absauggerät für Kleberdämpfe für bis zu 8 Arbeitsplätzen, ZERO SMOG 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER Absauggerät für Kleberdämpfe für bis zu 8 Arbeitsplätzen, ZERO SMOG 6V
WELLER Absauggerät für Kleberdämpfe für bis zu 8 Arbeitsplätzen, ZERO SMOG 6V
Artikel-Nr.:
     4502-11L1084
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     ZERO SMOG 6V 230V + GAS FILTER
EAN/GTIN:
     4003019428779
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Absauggerät ohne Absaugarm, Absauggerät, T0053667699N, WELLER Die Rauchabsaugung Zero Smog 6 V mit Gasfilter kann zur Absaugung von Klebstoffdämpfen verwendet werden. Das Gerät ist benutzerfreundlich mit schneller und einfacher Installation und Filterwechsel. Es hat einen niedrigen Geräuschpegel und ist klein und bequem im Arbeitsbereich zu platzieren. Die hochwertigen Komponenten, die im ZS 6 V verwendet werden, sorgen für einen geringen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer des Systems. Um die Filterstandzeit zu verlängern und Energie zu sparen, ist der ZS 6 V je nach Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze mit einer Konstantstromregelung (CFC) ausgestattet. Features * Die Constant Flow Control (CFC) garantiert eine optimale Luftmengenregulierung für jeden Arbeitsplatz unabhängig von den angeschlossenen Arbeitsplätzen * Effizienzprüfung über USB-Anschluss * Elektronische Filterkontrolle mit optischem und akustischem Filteralarm * 4 Räder zum leichten Bewegen des Geräts * Fernsteuerung über RS 232-Port
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Höhe:
665 mm
Länge:
460 mm
Leistung:
460 W
Schalldruckpegel:
51 dB
Spannung:
230 V
Volumenstrom:
615 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
48 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.205,75*
€ 3.300,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.537,66*
€ 3.635,07*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.647,12*
€ 3.744,97*
€ 5,90*
ab € 4.177,44*
€ 4.276,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.635,07*
€ 4.325,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.620,58*
€ 4.308,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.562,06*
€ 4.238,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.537,66*
€ 4.209,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053657199N
ab € 206,43*
Zubehör
Weller Tools
T0053657299N
ab € 192,71*
Zubehör
Weller Tools
T0053657999N
ab € 379,96*
Zubehör
Weller Tools
T0058762770N
ab € 268,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.