Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absauggerät, 460 W, <51 dB, mit Gasfilter | Zero Smog 6V (T0053667699N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absauggerät, 460 W, <51 dB, mit Gasfilter | Zero Smog 6V (T0053667699N)
Absauggerät, 460 W, <51 dB, mit Gasfilter | Zero Smog 6V (T0053667699N)
Artikel-Nr.:
     269-T0053667699N
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053667699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber

Weller T0053667699 | Zero Smog 6V Absauggerät für Kleberdämpfe mit Breitbandgasfilter.


Das Zero Smog 6V Absauggerät mit Gasfilter eignet sich für das Absaugen von Klebstoffdämpfen. Das Gerät ist extrem anwenderfreundlich, sowohl in der einfachen und schnellen Installation, als auch beim Filterwechsel. Es hat eine geringe Geräuschemission und ist so kompakt, um direkt am Arbeitsbereich aufgestellt werden zu können.

Die eingesetzen, hochwertigen Komponenten halten die Wartungskosten gering und erhöhen die Lebendsdauer. Das Gerät ist, zur Verlängerung der Filtereinsatzdauer und der Energieeffizienz, mit einer automatischen Drehzahlregelung (CFC) ausgestattet. Dieses arbeitet unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze. Zur Steigerung der Filterkapazität kann ein externer Vorfilter an die ZS 6V angeschlossen werden.


Ausstattung und Highlights
  • Elektronische Filterüberwachung mit optischem und akustischem Filteralarm
  • Absauggerät für den Einsatz an bis zu 8 Arbeitsplätzen
  • 1 Easy Click 60 Anschluss wird mitgeliefert, alle weiteren Anschlüsse müssen separat bestellt werden
  • Effizienztest via USB Anschluss
  • Geringer Geräuschpegel
  • Die Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhängig der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze
  • 4 Rollen für flexiblen Einsatz
  • Fernbedienbar via RS 232 Schnittstelle


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absaugung Zero Smog Weller Absaugsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.205,29*
€ 3.299,43*
Frei Haus
ab € 3.234,88*
€ 3.329,20*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.647,12*
€ 3.743,44*
€ 6,90*
ab € 4.167,12*
€ 4.264,86*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.299,43*
€ 3.926,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.280,48*
€ 3.903,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.227,60*
€ 3.840,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.205,29*
€ 3.814,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053657199N
ab € 205,84*
Zubehör
Weller Tools
T0053657299N
ab € 192,87*
Zubehör
Weller Tools
T0053657999N
ab € 381,49*
Zubehör
Weller Tools
T0058762770N
ab € 267,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.