Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus-Ein, Umschalter, 12 (4) A/250 VAC, IP65,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus-Ein, Umschalter, 12 (4) A/250 VAC, IP65,
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus-Ein, Umschalter, 12 (4) A/250 VAC, IP65,
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus-Ein, Umschalter, 12 (4) A/250 VAC, IP65,
Artikel-Nr.:
     4502-11G2885
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1939.3119
EAN/GTIN:
     4099889185751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wipp-Umschalter mit Schutzart IP 65 Baureihe 1930 Typ Marquardt 1939. Zweipolig, unbeleuchtet, mit schwarzer Wippe, weiß bedruckt, mit integrierter Dichtung für hohen Staub- und Wasserschutz; Schaltleistung: 12 (4,0) A/250 VAC 1E4, Einschaltspitzenstrom: 120 A, Übergangswiderstand (Neuzustand): <100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): >100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 65, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Anschlussart: Steckanschluss 6,3 mm, Kontaktabstand: >3,0 mm, Schaltkraft: 3,0 bis 8,0 N, Material Wippe: Hartkomponente aus PC, Faltenbalg: Weichkomponente aus TPE, Gehäuse: PA, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert, Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: - 30 bis +55 °C (Anschlussseite bis +105 °C), Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Standardausführung. Technische Merkmale (Typ, Abbildung Aufdruck (Abb.)): 1939.3119, Abb. A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Ja
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
30 x 22 mm
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
Umschalter
Schaltleistung:
12 (4) A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0136 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, marquardt wippschalter ein/aus/ein, geräteschalter, ausschalter ip65, Computer, Computerzubehör, Umschalter, Schalter, Netzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,18*
€ 8,29*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 8,30*
€ 8,95*
ab € 5,54*
€ 8,33*
1 Tag
11924
€ 5,95*
ab € 5,77*
€ 8,94*
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,47*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,25*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,38*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,52*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,91*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,15*
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.