Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler Ein-Aus-Ein, 12 A 22mm x 30mm, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Marquardt Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler Ein-Aus-Ein, 12 A 22mm x 30mm, IP 65
Marquardt Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler Ein-Aus-Ein, 12 A 22mm x 30mm, IP 65
Marquardt Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler Ein-Aus-Ein, 12 A 22mm x 30mm, IP 65
Artikel-Nr.:
     108EL-7410836
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1939.3119
EAN/GTIN:
     5059040106611
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schaltfolge = Ein-Aus-Ein
Tafelausschnitt Breite = 22mm
Tafelausschnitt Höhe = 30mm
Kontaktnennstrom = 12 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Anschlussart = Schnellverbindung
Beschriftung = I O II
Tafelausschnitt Größe = 30.2 x 22mm
Gehäusematerial = Polyamid

UL; CSA; ENEC. Die Angaben zu Nennstrom und voraussichtlicher Lebensdauer sind Nennwerte. Weitere Nennwerte finden Sie auf dem Datenblatt. Wippschalter, Marquardt-Serie 1930 (wasserdicht gemäß IP65). Von Marquardt stammt ein umfangreiches Sortiment an zweipoligen Wippschaltern der Schutzart IP65 für die Tafelmontage. Mit einer Auswahl an beleuchteten und unbeleuchteten Betätigungselementen in verschiedenen Designs und Farben der Legende sind die versiegelten Wippschalter der Serie 1930 für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die Montage ist einfach, sobald der empfohlene Plattenausschnitt hergestellt ist, rasten die robusten Kippschalter am Panel ein und werden durch die Halterippen gehalten, die einen festen Sitz gewährleisten. Die wasserdichten Wippschalter der Serie 1930 sind mit Impuls- oder Rasttechnik erhältlich, einschließlich 2- und 3-Positionen-Schaltung, Ein-Aus, Mitte-Aus und Umschaltung. Die vollständig abgedichteten IP65-Wippschalter sind ideal für Wartung und Reparatur in rauen Umgebungen, einschließlich Geräte der Klasse II. Eigenschaften und Vorteile AC-Netzanschluss Hoher Nennstrom von bis zu 20 A Hoher Einschaltstrom (kapazitiv) bis 120 A, Bestellnummer ; 741-0836 741-0836 bis 100 A Geformtes schwarzes Gehäuse Modernes Wippschalter-Design Nennleistung nach UL 94 V-2 Ausschnitt nach Industriestandard IP65 mit integrierter Dichtung für zusätzlichen Schutz Anschluss über 6,3-mm-Schnellanschluss-Flachsteckerkontakte Schaltkonfigurationen DPNO, 2-poliger Schließer und zweipoliger Doppelkanal-Doppelumschalter Einschaltbetrieb Ein/Aus und Ein/Aus/Ein Anwendungen für Wippschalter Wippschalter sind eine der am häufigsten verwendeten Arten von elektrischen Schaltern, die heute auf dem Markt eingesetzt werden. Aufgrund ihres einfachen Aufbaus und der einfachen Bedienung werden Wippschalter sowohl im Haushalt als auch in der Industrie eingesetzt. Einige der häufigsten sind: Sicherheitsgeräte Automatisierung und Bedientafeln Prüfgeräte Laborgeräte Netzteile Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen Häufig gestellte Fragen Sind die Wippschalter einfach anzuschließen?Ja, die Schalter der Serie 1930 sind mit 6,3-mm-Schnellanschluss-Steckern ausgestattet. Wählen Sie einfach die passende rote, gelbe oder blaue Steckbuchse entsprechend der benötigten Drahtgröße.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schaltfolge:
Ein-Aus-Ein
Tafelausschnitt Breite:
22mm
Tafelausschnitt Höhe:
30mm
Kontaktnennstrom:
12 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Anschlussart:
Schnellverbindung
Beschriftung:
I O II
Tafelausschnitt Größe:
30.2 x 22mm
Gehäusematerial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, marquardt wippschalter ein/aus/ein, geräteschalter, ausschalter ip65, 7410836, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Marquardt, 19393119, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,18*
€ 8,29*
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 8,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,54*
€ 8,33*
1 Tag
11924
€ 5,95*
ab € 5,77*
€ 8,94*
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,47*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,25*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,36*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,51*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,91*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,15*
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.