Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, orange, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 20 (4) A 250 VAC 1E4, 10 (8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, orange, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 20 (4) A 250 VAC 1E4, 10 (8
Wippschalter, orange, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 20 (4) A 250 VAC 1E4, 10 (8
Wippschalter, orange, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 20 (4) A 250 VAC 1E4, 10 (8
Artikel-Nr.:
     4502-11G2875
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1935.3114
EAN/GTIN:
     4099889185706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
Wipp-Ausschalter mit Schutzart IP 65 Baureihe 1930 Typ Marquardt 1935. 2-polig, beleuchtet, mit farbiger Wippe, bedruckt (I und O), mit integrierter Dichtung für hohen Staub- und Wasserschutz; Schaltleistung: 20 (4) A 250 VAC 1E4, 10 (8) A 250 VAC 5E4, Einschaltspitzenstrom: 120 A, Übergangswiderstand (Neuzustand): <100 mOhm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): >100 MOhm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 65, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Anschlussart: Steckanschluss 6,3 mm, Kontaktabstand: >3,0 mm, Schaltkraft: 3,0 bis 8,0 N, Material Wippe: Hartkomponente aus PC, Faltenbalg: Weichkomponente aus TPE, Gehäuse: PA, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert, Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: - 20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +105 °C), Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Beleuchtung, Wippenfarbe): 1935.3114, beleuchtet, orange
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Ja
beleuchtet:
Ja
Farbe Betätiger:
orange
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
30 x 22 mm
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
20 (4) A 250 VAC 1E4, 10 (8) A 250 VAC 5E4
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0129 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,57*
€ 8,81*
€ 5,90*
ab € 5,20*
€ 8,82*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 9,97*
1 Tag
198
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 10,12*
1 Tag
192
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.