Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, weiß, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 20 (4) A/250 VAC, 10 (8) A/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, weiß, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 20 (4) A/250 VAC, 10 (8) A/25
Wippschalter, weiß, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 20 (4) A/250 VAC, 10 (8) A/25
Wippschalter, weiß, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 20 (4) A/250 VAC, 10 (8) A/25
Artikel-Nr.:
     4502-11G2684
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1832.3311
EAN/GTIN:
     4099889185423
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter- und Taster Baureihe 1830 Typ Marquardt 1832. Unbeleuchtet, mit bedruckter Wippe, 2-polig; Schaltleistung: 20 (4,0) A/250 VAC 1E4, Übergangswiderstand (Neuzustand): max. 100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): min. 100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Isolationsabstand: nach EN 61058 für verstärke bzw. doppelte Isolierung, Anschlussart: Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm. Material Gehäuse: PA, Material Wippe: PC, PA, Material Kontakte: Ag, Anschlussoberfläche: versilbert, Entflammbarkeit: UL 94 V-2. Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: - 20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +105 °C). Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Als unbeleuchteter Ausschalter mit Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Gehäusefarbe, Wippenfarbe, Wippenbedruckung): 1832.3311, 2-polig, weiß, weiß, schwarz bedruckt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Ja
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
weiß
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
30 x 22 mm
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
20 (4) A/250 VAC, 10 (8) A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, ausschalter 2 polig 20a, geräteschalter, ausschalter 2 polig, Schalter, Netzschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,03*
1
€ 8,95*
ab € 2,33*
€ 3,54*
1 Tag
141
1
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 6,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 303,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.201.011
ab € 0,53*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,55*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,25*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,37*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,52*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,91*
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.