Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 5 A (Kapazitiv), IP65, unb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 5 A (Kapazitiv), IP65, unb
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 5 A (Kapazitiv), IP65, unb
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 5 A (Kapazitiv), IP65, unb
Artikel-Nr.:
     4502-11G2324
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1932.3413
EAN/GTIN:
     4099889184693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 20a ip65
Wippumschalter, 1932.3413, Marquardt 2 polig, Schließer, Einschaltdauerstrom (Kapazitiv): 5 A, Einschaltspitzenstrom (Kapazitiv): 120 A, IP 65, schwarz, nicht bedruckt, Flachsteckanschluss 6,3 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
30 x 22 mm
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
5 A (Kapazitiv)
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ip65, Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 8,17*
1
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 10,09*
1 Tag
54
1
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 10,12*
1 Tag
277
1
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 10,13*
1
€ 8,95*
ab € 6,33*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 817,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 2,69*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 3,30*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,47*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,72*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,06*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,24*
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.