Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1932.3413 Wippschalter 1932.3413 250 V/AC 20A 2 x Aus/(Ein) IP65 tastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D71121
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1932.3413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 20a ip65
Modernes Wippendesign mit integrierter Dichtung für Staub- und Spritzwasserschutz. Bewährtes Schaltprinzip mit langer Lebensdauer durch reibungsarmes Kontaktsystem.
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Frontplatten-Ausschnitt:
30 x 22 mm
Breite:
27.6 mm
Schutzart:
IP65
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Frontplatten-Stärke:
3 mm
Einbautiefe:
26.7 mm
Typ:
1932.3413
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.):
20 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
2 x Aus/(Ein)
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Kontaktmaterial:
Ag
Schaltstrom induktiv:
4 A
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ip65, Marquardt, 741-0839, Feuchtraum
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 10,10*
1 Tag
54
1
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,13*
1 Tag
277
1
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 10,14*
1
€ 8,95*
ab € 6,33*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 2,70*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 3,30*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,48*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,69*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,03*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,24*
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.