Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semi. Schaltdiode 100V 0.215A 6ns 3-Pin SOT-23 T/R BAV99LT3G


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
ON Semi. Schaltdiode 100V 0.215A 6ns 3-Pin SOT-23 T/R BAV99LT3G
ON Semi. Schaltdiode 100V 0.215A 6ns 3-Pin SOT-23 T/R BAV99LT3G
ON Semi. Schaltdiode 100V 0.215A 6ns 3-Pin SOT-23 T/R BAV99LT3G
Artikel-Nr.:
     4502-10S8251
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAV99LT3G
EAN/GTIN:
     4099879046437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaltransistor
Schaltdiode
Doppelte Serien-Schaltdiode Merkmale * S Präfix für Automobil- und andere Anwendungen, die eindeutige Anforderungen an den Standort und Kontrollwechsel erfordern: AEC-Q101 qualifiziert und PPAP-fähig * Diese Geräte sind Pb-frei, halogenfrei/BFR-frei und RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
dual
Gehäuse:
SOT-23-3
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, gleichrichterdiode, diode sot-23, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0154*
€ 0,0248*
Lager 4502
2000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,137*
2000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,137*
1 Tag
57106
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0367*
€ 0,1964*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Packungen
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2000 Packungen ( entspricht € 274,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,40*
Zubehör
Roth Elektronik
RE909
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.