Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Schottky Gleichr.-Diode Si 0.07A Autom. 2-Pin SOD-323 T/R BAS170WE6327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon Schottky Gleichr.-Diode Si 0.07A Autom. 2-Pin SOD-323 T/R BAS170WE6327
Infineon Schottky Gleichr.-Diode Si 0.07A Autom. 2-Pin SOD-323 T/R BAS170WE6327
Artikel-Nr.:
     4502-10S7497
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS170WE6327
EAN/GTIN:
     4099879044570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode infineon
schottky diode
Schottky-Diode, BAS170WE6327, Infineon Technologies Features * Schutz des Stromkreises * Spannungskontrolle * Erkennen und Mischen auf hohem Niveau * Pb-frei und RoHs-konform Anwendungen * Allzweckdiode für Hochgeschwindigkeitsschaltungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
70 mA
Gehäuse:
SOD-323
Kapazität:
2 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
70 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichterdiode, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.