Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODE BAS16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODE BAS16
DIODE BAS16
Artikel-Nr.:
     4502-10S6810
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS16E6327
EAN/GTIN:
     4099879046307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
Semiconductor
Aktive Bauelemente
Diode
Schaltdiode, BAS16E6327, Infineon Technologies Die BAS16E6327 ist eine Siliziumschaltdiode für Hochgeschwindigkeitsschaltanwendungen. Features * Pb-freie Verpackung
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
370 mW
Durchbruchspannung:
85 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.