Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Schaltdiode 50V 100mA Autom. 2-Pin SOD-323 T/R BAR6303WE6327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon Schaltdiode 50V 100mA Autom. 2-Pin SOD-323 T/R BAR6303WE6327
Infineon Schaltdiode 50V 100mA Autom. 2-Pin SOD-323 T/R BAR6303WE6327
Artikel-Nr.:
     4502-10S6713
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR6303WE6327
EAN/GTIN:
     4099879046284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Schaltdiode, BAR6303WE6327, Infineon Technologies Silizium-PIN-Diode für Hochgeschwindigkeitsschaltungen von RF-Signalen. Features * Sehr niedriger Durchlasswiderstand * Sehr niedrige Kapazität * Für Frequenzen bis zu 3GHz * Pb-freie Verpackung
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfach
Gehäuse:
SOT-323
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,28*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 333,31*
€ 396,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 333,28*
€ 396,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.