Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Lautsprecher LogiLink SP0027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Lautsprecher LogiLink SP0027
USB Lautsprecher LogiLink SP0027
Artikel-Nr.:
     4502-10M1956
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SP0027
EAN/GTIN:
     4052792012774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Notebook Lautsprecher
Stereo Aktivlautsprecher, SP0027, LogiLink Der Aktivlautsprecher 2.0 Stereo von LogiLink besticht durch kraftvollen Sound und klanggetreue Wiedergabe. Trotz platzsparendem Design erzeugt das Lautsprecher System einen angenehmen und nahezu verzerrungsfreien Klang. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Port, der Anschluss über einen 3,5 mm Klinkenstecker und ist daher für PC, Notebook, MP3 Player etc. geeignet. Features * Klanggetreue Wiedergabe * Stromversorgung über USB 2.0 Technische Daten * Anschluss: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker * Ausgangsleistung: 1 W * Frequenzbereich: 100 Hz-20 KHz * Eingangsimpedanz: 2x4 Ohm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stereo Lautsprecher
Breite:
70 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
170 mm
Impedanz:
4 Ω
Länge:
90 mm
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
2 W
Gewicht:
0.567 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher PC, Lautsprecherset, PC Lautsprecher, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, logilink aktivlautsprecher, notebook lautsprecher, Audiotechnik, Lautsprecher, Laptop-Lautsprecher, Multimedialautsprecher, Notebook-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,57*
€ 12,22*
6 Tage
72
pro Stück
€ 9,90*
ab € 8,58*
€ 12,24*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,13*
€ 12,46*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,08*
€ 12,90*
7 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,74*
€ 31,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.