Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellklinge, für 3/5A SM/7 SM, KB 6.5 mm, L 40 mm, 311 SM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skalpellklinge, für 3/5A SM/7 SM, KB 6.5 mm, L 40 mm, 311 SM
Skalpellklinge, für 3/5A SM/7 SM, KB 6.5 mm, L 40 mm, 311 SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L9395
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     311 SM
EAN/GTIN:
     4099891375416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
swann morton skalpell ersatzklingen
Grafikklinge, 311 SM, Swann Morton Hochpräzisions-Klingen für Griff Nr. 3, 5A SM und 7 SM (Box mit 100 Stück, 20 Folienpackungen mit 5 Klingen) Gesamtlänge: 39 mm Technische Daten * Zubehörart: Grafikklinge * Geeignet für: Präzisionsmesser
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpellklinge
Geeignet für:
3/5A SM/7 SM
Klingenbreite:
6.5 mm
Länge:
40 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.00095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,92*
€ 48,10*
€ 5,90*
ab € 31,21*
€ 51,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,10*
€ 57,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,76*
€ 55,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,40*
€ 51,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,04*
€ 51,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,53*
€ 50,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,41*
€ 48,09
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 38,40*
€ 45,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,92*
€ 37,98
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
5A SM
ab € 20,40*
Zubehör
Idealtek
3
ab € 7,58*
Zubehör
k.A.
7 SM
ab € 18,23*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.