Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpell, L 130 mm, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalpell, L 130 mm, 3
Skalpell, L 130 mm, 3
Artikel-Nr.:
     4502-10L9390
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     3
EAN/GTIN:
     7640144717513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Skalpellgriff
Skalpellhalter
Skalpellgriff für kleine Montageklingen (310 SM, 310A SM, 311 SM, 312 SM, 313 SM, 314 SM, 315 SM). Gesamtlänge: 130 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpell
Griffmaterial:
Edelstahl
Länge:
130 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Skalpellklingengriff, skalpellgriff 125mm, skalpellgriff, skalpellgriff ideal-tek, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Skalpell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,36*
€ 16,85*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,61*
€ 16,87*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 16,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
312 SM
ab € 31,02*
Zubehör
Swann Morton
311 SM
ab € 31,03*
Zubehör
Swann Morton
313ST SM
ab € 37,11*
Zubehör
Swann Morton
310 SM
ab € 31,16*
Zubehör
Swann Morton
314 SM
ab € 31,39*
Zubehör
Swann Morton
310A SM
ab € 2,06*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.