Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Mikroskop
>
Handmikroskop
>
Artikel
Digitalmikroskop, 330x, Polarisator, 1,3 Megapixel, Dino Lite, AF4135ZTE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-10L933
Hersteller:
Dino-Lite
Herst.-Nr.:
AF4135ZTE
EAN/GTIN:
4711203830887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Abbildung kann abweichen. Digitalmikroskop, AF4135ZTE, Dino Lite Der AF4135ZTE zeichnet sich durch seinen vielseitigen Vergrößerungsbereich von 10x~330x aus, der eine detaillierte Erkundung in verschiedenen Anwendungen ermöglicht. Diese Modell ist auch mit einem Polarisator ausgestattet, verfügt über FLC-Funktionalität und ist mit dem WF-20 Wi-Fi-Streamer kompatibel. Features * 1,3-Megapixel-Edge-Sensor * Einstellbarer Polarisator * Flexible LED-Steuerung (FLC)
Weitere Informationen:
Auflösung:
1,3 Megapixel
Ausführung:
Polarisator
beleuchtet:
Ja
Produkt-Art:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB 2.0
Vergrößerung:
330
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Optische Werkzeuge
>
Mikroskope, Inspektionskameras, Lichtquellen, Zube
Weitere Suchbegriffe:
Taschenmikroskop
,
Auflichtmikroskop
,
Digital-Mikroskop
,
Forschungsmikroskop
,
Forschungsmikroskope
,
Labormikroskop
,
Labormikroskope
,
Mikroskop
,
Mikroskope
,
Routinemikroskop
,
Videomikroskop
,
auflichtmikroskop
,
Werkzeuge
,
Optische Werkzeug
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 589,16*
€ 726,39*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 627,03*
€ 726,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,40*
€ 864,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,01*
€ 863,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,93*
€ 848,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,22*
€ 807,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,03*
€ 746,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.