Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Mikroskop
>
Handmikroskop
>
Artikel
Digitalmikroskop, 70x, LED, 5 Megapixel, Dino Lite, AM73115MTF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-10L917
Hersteller:
Dino-Lite
Herst.-Nr.:
AM73115MTF
EAN/GTIN:
4712805476701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Abbildung kann abweichen. USB-Mikroskop, AM73115MTF, Dinolite Das Dino-Lite Edge 3.0 AM73115MTF wurde für einen besonders großen Arbeitsabstand entwickelt und bietet einen minimalen Betrachtungsabstand von 115 mm bei maximaler 70-facher Vergrößerung. Mit der USB 3.0-Schnittstelle liefert sie hervorragende flüssige und unkomprimierte Bilder mit 15 Bildern pro Sekunde bei 5 MP oder 45 Bildern pro Sekunde bei 1,3 MP. Features * High-Speed-Übertragung * 10-70x Erweiterter Arbeitsabstand * Hohe optische Auflösung * Extralanger Arbeitsabstand * 5,0 Megapixel * Auswechselbare Kappen
Weitere Informationen:
Auflösung:
5 Megapixel
Ausführung:
LED
Produkt-Art:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB 3.0
Vergrößerung:
70
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Optische Werkzeuge
>
Mikroskope, Inspektionskameras, Lichtquellen, Zube
Weitere Suchbegriffe:
Taschenmikroskop
,
Auflichtmikroskop
,
Digital-Mikroskop
,
Forschungsmikroskop
,
Forschungsmikroskope
,
Labormikroskop
,
Labormikroskope
,
Mikroskop
,
Mikroskope
,
Routinemikroskop
,
Videomikroskop
,
auflichtmikroskop
,
Werkzeuge
,
Optische Werkzeug
,
Inspektionssystem
,
Inspektionskamera
,
Camera
,
Kamera
,
USB-Mikroskop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.181,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,42*
€ 1.405,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,94*
€ 1.402,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,47*
€ 1.358,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,21*
€ 1.286,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,01*
€ 1.206,67
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.