Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Mikroskop
>
Polarisationsmikroskop
>
Artikel
Digitalmikroskop, 220x, Polarisator, 720 Pixel, Dino Lite, AM5218MZT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-10L913
Hersteller:
Dino-Lite
Herst.-Nr.:
AM5218MZT
EAN/GTIN:
4712805476725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Abbildung kann abweichen. USB-Mikroskop, AM5218MZT, Dinolite Die Dino-Lite Edge HDMI Serie AM5218MZT bietet eine atemberaubende Bildqualität mit minimaler Anzeigeverzögerung in einem breiten Vergrößerungsbereich. Die AM5218MZT kann direkt an einen LCD-Monitor mit 720p angeschlossen werden und eignet sich für eine Vielzahl von Inspektions- oder Montageanwendungen, bei denen Platz ein Luxus ist oder die Sicherheit eine Rolle spielt. Features * HDMI-Schnittstelle * 20x-220x Erweiterter Arbeitsabstand * Hohe optische Auflösung * Microtouch-Taste * Bildlaufsperre * Auswechselbare Kappen
Weitere Informationen:
Auflösung:
720 Pixel
Ausführung:
Polarisator
Produkt-Art:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
HDMI/DVI
Vergrößerung:
220
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.125 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Optische Werkzeuge
>
Mikroskope, Inspektionskameras, Lichtquellen, Zube
Weitere Suchbegriffe:
Taschenmikroskop
,
Auflichtmikroskop
,
Digital-Mikroskop
,
Forschungsmikroskop
,
Forschungsmikroskope
,
Labormikroskop
,
Labormikroskope
,
Mikroskop
,
Mikroskope
,
Routinemikroskop
,
Videomikroskop
,
Polarisationsmikroskop
,
auflichtmikroskop
,
Werkzeuge
,
Optische Werkzeug
,
USB-Mikroskop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 992,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,59*
€ 1.181,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,67*
€ 1.177,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,31*
€ 1.145,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,42*
€ 1.088,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,25*
€ 1.018,94
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.