Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite Edge USB Mikroskop, UV+wh,IR,20x-220x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite Edge USB Mikroskop, UV+wh,IR,20x-220x
Dino-Lite Edge USB Mikroskop, UV+wh,IR,20x-220x
Artikel-Nr.:
     4502-10L912
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4115T-FVW
EAN/GTIN:
     4712805478156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
USB-Mikroskop, AM4115T-FVW, Dinolite Das AM4115T-FVW mit der außergewöhnlichen Bildqualität von Dino-Lite Edge ist für den professionellen Einsatz konzipiert. Die abnehmbare und austauschbare Frontkappe ermöglicht eine bessere Anpassung an verschiedene Anwendungen. Features * Doppelte Lichtquelle * 20x-220x Erweiterter Arbeitsabstand * Hohe optische Auflösung * Bequeme flexible Vergrößerung * 400nm UV-Beleuchtung * Anpassungsfähiges Kappendesign
Weitere Informationen:
Auflösung:
1,3 Megapixel
Ausführung:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB 2.0
Zubehörart:
LED
Vergrößerung:
220
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Mikroskop, USB-Mikroskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 520,96*
€ 612,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 581,39*
€ 661,70*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,29*
€ 730,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,70*
€ 787,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,56*
€ 782,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,27*
€ 772,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,28*
€ 751,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,39*
€ 691,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.