Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite USB Mikroskop, Edge AMR, IR, 500-550x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite USB Mikroskop, Edge AMR, IR, 500-550x
Dino-Lite USB Mikroskop, Edge AMR, IR, 500-550x
Artikel-Nr.:
     4502-10L909
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4515T5
EAN/GTIN:
     4712805478033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
USB-Mikroskop, AM4515T5, Dinolite Das Dino-Lite AM4515T5 Edge Serie Handmikroskop bietet eine hohe Vergrößerung (500x~550x), eine verbesserte Optik für schärfere Bilder und eine automatische Vergrößerungsmessung (AMR) für einfache Messungen. Die abnehmbare Kappe ermöglicht außerdem einen größeren Arbeitsabstand und damit eine bessere Anpassungsfähigkeit an Anwendungen mit höherer Vergrößerung. Features * Einstellrad für Feinfokus * 500x-550x Erweiterter Arbeitsabstand * MicroTouch Auslösetaste * Anpassungsfähiges Kappendesign * Automatische Vergrößerungsmessung * Einstellbarer Polarisator
Weitere Informationen:
Auflösung:
1,3 Megapixel
Ausführung:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB 2.0
Zubehörart:
LED
Vergrößerung:
550
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.105 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Mikroskop, USB-Mikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,82*
€ 811,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,91*
€ 803,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,12*
€ 791,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,22*
€ 758,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,77*
€ 706,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.