Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite Edge USB Mikroskop, LWD, IR,Pol. 10-140x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite Edge USB Mikroskop, LWD, IR,Pol. 10-140x
Dino-Lite Edge USB Mikroskop, LWD, IR,Pol. 10-140x
Artikel-Nr.:
     4502-10L907
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM7115MZTL
EAN/GTIN:
     4712805478644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
USB-Mikroskop, AM7115MZTL, Dinolite Mit der Verwendung der neuesten, hochmodernen Optik, einem brandneuen 5-Megapixel-Sensor und mehreren besonderen Merkmalen wie der flexiblen LED-Steuerung (FLC) und dem Vollaluminiumgehäuse ist die Dino-Lite AM7115MZTL ein Wunderwerk der Technik und die beste Wahl für den anspruchsvollen Profi. Die Dino-Lite AM7115MZTL bietet eine hervorragende Bildqualität und Farbwiedergabe in einem robusten, kompakten und ansprechenden Gehäuse. Features * 5,0 Megapixel Auflösung * 10x-140x Erweiterter Arbeitsabstand * Langer Arbeitsabstand * 8 weiße LEDs schaltbar * Flexible LED-Steuerung * Glas mit Antireflexionsbeschichtung
Weitere Informationen:
Auflösung:
5 Megapixel
Ausführung:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB 2.0
Zubehörart:
LED
Vergrößerung:
140
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.125 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Inspektionssystem, Inspektionskamera, Camera, Kamera, Mikroskop, USB-Mikroskop, Polarisationsmikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 859,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,89*
€ 1.164,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,62*
€ 1.158,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,54*
€ 1.132,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,56*
€ 1.084,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,67*
€ 1.023,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 276,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.