Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite Edge USB Mikroskop, Polarizer, 10X-50x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite Edge USB Mikroskop, Polarizer, 10X-50x
Dino-Lite Edge USB Mikroskop, Polarizer, 10X-50x
Artikel-Nr.:
     4502-10L903
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM7115MZTW
EAN/GTIN:
     4712805475933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
USB-Mikroskop, AM7115MZTW, Dinolite Das AM7115MZT gehört zur Universalreihe und ist mit seinem Standardarbeitsabstand und dem großen Vergrößerungsbereich von 20 - 220x für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Aufgrund des eingebauten Polarisationsfilters ist dieses Modell ideal für die Arbeit mit glänzenden oder reflektierenden Objekten wie Metall, Kunststoff, Glas, Schmuck und Elektronik. Der neue Sensor bietet eine deutlich verbesserte Bildqualität und -schärfe mit weniger Abbildungsfehlern und Vignettierung; eine weitere Innovation ist die einstellbare Beleuchtung. Features * 5.0MP Auflösung * 2x-50x Makro-Zoom Vergrößerung * Eingebauter einstellbarer Polarisationsring * Gehäuse aus Aluminiumlegierung für industriellen Schutz * Flexible LED-Steuerung * Polarisator Antireflexion
Weitere Informationen:
Auflösung:
5 Megapixel
Ausführung:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB 2.0
Vergrößerung:
50
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Inspektionssystem, Inspektionskamera, Camera, Kamera, Mikroskop, USB-Mikroskop, Polarisationsmikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 875,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,81*
€ 1.187,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,73*
€ 1.181,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,53*
€ 1.153,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,22*
€ 1.105,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,69*
€ 1.042,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 275,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.