Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite Digitales USB-Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite Digitales USB-Mikroskop
Dino-Lite Digitales USB-Mikroskop
Artikel-Nr.:
     4502-10L866
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4013MZT4
EAN/GTIN:
     4712805475308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Dino-Lite Digitales USB-Mikroskop IR, Polarisator, 00-470x, 1.3 Mpx, Breite 32 mm, Gesamtlänge 105 mm, 140 g
Weitere Informationen:
Auflösung:
1,3 Megapixel
Ausführung:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB 2.0
Zubehörart:
Polarisator
Vergrößerung:
470
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.76 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Mikroskop, USB-Mikroskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 650,44*
€ 728,95*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,11*
€ 728,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,95*
€ 867,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,96*
€ 859,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,28*
€ 847,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,30*
€ 816,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,44*
€ 774,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 276,67*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 162,09*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 138,62*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 217,77*
Zubehör
Dino-Lite
SL-ZW1
ab € 38,53*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 53,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.