Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpell, KB 20 mm, L 145 mm, ACMH5 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalpell, KB 20 mm, L 145 mm, ACMH5 SM
Skalpell, KB 20 mm, L 145 mm, ACMH5 SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L842
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     ACMH5 SM
EAN/GTIN:
     4099891375379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Skalpell
swann morton skalpell
Skalpellgriff 5 mit Klinge ACM28 SM (10er-Box). Gesamtlänge: 145 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpell
Griffmaterial:
Edelstahl
Klingenbreite:
20 mm
Länge:
145 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: skalpell, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,46*
€ 27,42*
€ 5,90*
ab € 15,81*
€ 27,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ACM24 SM
ab € 118,78*
Zubehör
Idealtek
ACM18 SM
ab € 103,10*
Zubehör
Idealtek
ACM22 SM
ab € 55,75*
Zubehör
Idealtek
ACM2 SM
ab € 54,26*
Zubehör
Idealtek
ACM28 SM
ab € 55,78*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.